Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL182912-B-XL-C3

  • ERIKS:11835828
  • Fabricant:4012802708530
Image 1
Ajouter à la liste

99,42 €/ Unitéhors TVA

120,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1829
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
16 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
63 kN
Charge statique
76 kN
Vitesse de référence
2.9 rpm
Vitesse limite
5400 rpm
Nombre de séries
Une rangée