Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL1829/500-TB

  • ERIKS:24027750
  • Fabricant:4047643140652
Image 1
Ajouter à la liste

15 809,78 €/ Unitéhors TVA

19 129,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1829
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
500 mm
Diamètre extérieur
670 mm
Largeur
100 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
2430 kN
Charge statique
4950 kN
Vitesse de référence
270 rpm
Vitesse limite
520 rpm
Nombre de séries
Une rangée