Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL1828/670-TB-N1-BR-IR/T-CN/3L

  • ERIKS:14187194
Image 1
Ajouter à la liste

19 238,33 €/ Unitéhors TVA

23 278,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1828
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
670 mm
Diamètre extérieur
820 mm
Largeur
88 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
Une rangée