Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL1828/500-A-N1-BR-IR/T_CN/3L

  • ERIKS:14187149
Image 1
Ajouter à la liste

12 818,29 €/ Unitéhors TVA

15 510,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1828
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
500 mm
Diamètre extérieur
620 mm
Largeur
72 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
Une rangée