Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL182240-A-C3

  • ERIKS:13251244
  • Fabricant:4047643281645
Image 1
Ajouter à la liste

5 138,46 €/ Unitéhors TVA

6 217,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1822
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
360 mm
Largeur
98 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
1.41 kN
Charge statique
2.01 kN
Vitesse de référence
770 rpm
Vitesse limite
1150 rpm
Nombre de séries
Une rangée