2 516,25 €/ Unitéhors TVA
3 044,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1822 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 290 mm |
Largeur | 80 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1.02 kN |
Charge statique | 1.47 kN |
Vitesse de référence | 920 rpm |
Vitesse limite | 1370 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |