Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL182232-A

  • ERIKS:13560437
  • Fabricant:4012802123234
Image 1
Ajouter à la liste

2 516,25 €/ Unitéhors TVA

3 044,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1822
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
290 mm
Largeur
80 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
1.02 kN
Charge statique
1.47 kN
Vitesse de référence
920 rpm
Vitesse limite
1370 rpm
Nombre de séries
Une rangée