1 298,00 €/ Unitéhors TVA
1 570,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1822 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 230 mm |
Largeur | 64 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 620 kN |
Charge statique | 850 kN |
Vitesse de référence | 1.36 rpm |
Vitesse limite | 1790 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |