Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL182226-A

  • ERIKS:23997257
  • Fabricant:4047643174213
Image 1
Ajouter à la liste

1 298,00 €/ Unitéhors TVA

1 570,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1822
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
64 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
620 kN
Charge statique
850 kN
Vitesse de référence
1.36 rpm
Vitesse limite
1790 rpm
Nombre de séries
Une rangée