Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL182224-A-C3

  • ERIKS:23997256
  • Fabricant:4012802200782
Image 1
Ajouter à la liste

1 080,57 €/ Unitéhors TVA

1 307,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1822
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
58 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
530 kN
Charge statique
720 kN
Vitesse de référence
1.5 rpm
Vitesse limite
1930 rpm
Nombre de séries
Une rangée