1 080,57 €/ Unitéhors TVA
1 307,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1822 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 58 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 530 kN |
Charge statique | 720 kN |
Vitesse de référence | 1.5 rpm |
Vitesse limite | 1930 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |