Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL182218-A-C3

  • ERIKS:23997250
  • Fabricant:4054364129927
Image 1
Ajouter à la liste

516,24 €/ Unitéhors TVA

624,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1822
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
40 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
285 kN
Charge statique
365 kN
Vitesse de référence
1.99 rpm
Vitesse limite
2700 rpm
Nombre de séries
Une rangée