Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL182216-A-C3

  • ERIKS:23997247
  • Fabricant:4012802262766
Image 1
Ajouter à la liste

362,19 €/ Unitéhors TVA

438,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1822
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
33 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
223 kN
Charge statique
280 kN
Vitesse de référence
2.04 rpm
Vitesse limite
3000 rpm
Nombre de séries
Une rangée