Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL182215-A-C3

  • ERIKS:23997245
  • Fabricant:4047643174190
Image 1
Ajouter à la liste

329,41 €/ Unitéhors TVA

398,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1822
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
187 kN
Charge statique
236 kN
Vitesse de référence
2.21 rpm
Vitesse limite
3250 rpm
Nombre de séries
Une rangée