Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL182214-A-C3

  • ERIKS:13251235
  • Fabricant:4054365373275
Image 1
Ajouter à la liste

299,38 €/ Unitéhors TVA

362,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1822
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
31 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
181 kN
Charge statique
223 kN
Vitesse de référence
2.34 rpm
Vitesse limite
3450 rpm
Nombre de séries
Une rangée