299,38 €/ Unitéhors TVA
362,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1822 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 31 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 181 kN |
Charge statique | 223 kN |
Vitesse de référence | 2.34 rpm |
Vitesse limite | 3450 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |