Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL182213-A-XL-C3

  • ERIKS:24027739
  • Fabricant:4054366690289
Image 1
Ajouter à la liste

304,60 €/ Unitéhors TVA

368,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1822
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
31 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
198 kN
Charge statique
210 kN
Vitesse de référence
2.48 rpm
Vitesse limite
4200 rpm
Nombre de séries
Une rangée