Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL182212-A-XL-C3

  • ERIKS:11835809
  • Fabricant:4012802369458
Image 1
Ajouter à la liste

238,18 €/ Unitéhors TVA

288,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1822
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
28 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
169 kN
Charge statique
176 kN
Vitesse de référence
2.55 rpm
Vitesse limite
4500 rpm
Nombre de séries
Une rangée