238,18 €/ Unitéhors TVA
288,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1822 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 28 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 169 kN |
Charge statique | 176 kN |
Vitesse de référence | 2.55 rpm |
Vitesse limite | 4500 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |