Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL182211-A-XL-C3

  • ERIKS:11835807
  • Fabricant:4012802072068
Image 1
Ajouter à la liste

195,02 €/ Unitéhors TVA

235,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1822
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
140 kN
Charge statique
148 kN
Vitesse de référence
2.7 rpm
Vitesse limite
5000 rpm
Nombre de séries
Une rangée