Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL182210-A-XL-C3

  • ERIKS:11835805
  • Fabricant:4012802263657
Image 1
Ajouter à la liste

150,23 €/ Unitéhors TVA

181,78 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1822
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
109 kN
Charge statique
111 kN
Vitesse de référence
3 rpm
Vitesse limite
5500 rpm
Nombre de séries
Une rangée