Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL182210-A-XL

  • ERIKS:11835804
  • Fabricant:4012802368659
Image 1
Single Row Cylindrical Roller Bearing Full Complement Semi-Locating Type (Metric Series)
Ajouter à la liste

150,23 €/ Unitéhors TVA

181,78 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1822
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
109 kN
Charge statique
111 kN
Vitesse de référence
3 rpm
Vitesse limite
5500 rpm
Nombre de séries
Une rangée