136,04 €/ Unitéhors TVA
164,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1822 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 23 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 101 kN |
Charge statique | 98 kN |
Vitesse de référence | 3.45 rpm |
Vitesse limite | 6100 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |