Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL182208-A-XL

  • ERIKS:11835802
  • Fabricant:4012802418866
Image 1
Ajouter à la liste

124,01 €/ Unitéhors TVA

150,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1822
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
23 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
97 kN
Charge statique
91 kN
Vitesse de référence
3.65 rpm
Vitesse limite
6500 rpm
Nombre de séries
Une rangée