121,27 €/ Unitéhors TVA
146,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1822 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 23 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 88 kN |
Charge statique | 78 kN |
Vitesse de référence | 4.25 rpm |
Vitesse limite | 7400 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |