Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL182206-A-XL

  • ERIKS:11835799
  • Fabricant:4012802254266
Image 1
Ajouter à la liste

110,35 €/ Unitéhors TVA

133,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1822
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
20 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
70 kN
Charge statique
64 kN
Vitesse de référence
4.55 rpm
Vitesse limite
8500 rpm
Nombre de séries
Une rangée