84,79 €/ Unitéhors TVA
102,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1822 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 18 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 51 kN |
Charge statique | 44.5 kN |
Vitesse de référence | 5.5 rpm |
Vitesse limite | 10300 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |