Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL182204-A-XL-C3

  • ERIKS:13251233
  • Fabricant:4012802708417
Image 1
Ajouter à la liste

73,63 €/ Unitéhors TVA

89,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1822
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
18 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
45.5 kN
Charge statique
37 kN
Vitesse de référence
6.5 rpm
Vitesse limite
12000 rpm
Nombre de séries
Une rangée