Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL181896-E-TB-C3

  • ERIKS:13251232
  • Fabricant:4047643141147
Image 1
Ajouter à la liste

8 596,50 €/ Unitéhors TVA

10 401,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1818
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
480 mm
Diamètre extérieur
600 mm
Largeur
56 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
Une rangée