8 596,50 €/ Unitéhors TVA
10 401,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1818 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 480 mm |
Diamètre extérieur | 600 mm |
Largeur | 56 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 960 kN |
Charge statique | 1.97 kN |
Vitesse de référence | 365 rpm |
Vitesse limite | 560 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |