Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL181884-E-C3

  • ERIKS:24027720
  • Fabricant:4012802764888
Image 1
Ajouter à la liste

6 234,32 €/ Unitéhors TVA

7 543,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1818
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
420 mm
Diamètre extérieur
520 mm
Largeur
46 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
Une rangée