5 169,05 €/ Unitéhors TVA
6 254,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1818 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 400 mm |
Diamètre extérieur | 500 mm |
Largeur | 46 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 660 kN |
Charge statique | 1340 kN |
Vitesse de référence | 470 rpm |
Vitesse limite | 680 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |