Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL181868-E

  • ERIKS:23526954
  • Fabricant:4012802272628
Image 1
Ajouter à la liste

3 613,19 €/ Unitéhors TVA

4 371,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1818
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
340 mm
Diamètre extérieur
420 mm
Largeur
38 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
485 kN
Charge statique
960 kN
Vitesse de référence
570 rpm
Vitesse limite
810 rpm
Nombre de séries
Une rangée