Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL181864-E

  • ERIKS:11669402
  • Fabricant:4047643187848
Image 1
Ajouter à la liste

2 779,55 €/ Unitéhors TVA

3 363,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1818
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
320 mm
Diamètre extérieur
400 mm
Largeur
38 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
470 kN
Charge statique
900 kN
Vitesse de référence
620 rpm
Vitesse limite
870 rpm
Nombre de séries
Une rangée