Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL181856-E

  • ERIKS:11669401
  • Fabricant:4012802422627
Image 1
Ajouter à la liste

1 776,55 €/ Unitéhors TVA

2 149,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1818
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
280 mm
Diamètre extérieur
350 mm
Largeur
33 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
355 kN
Charge statique
670 kN
Vitesse de référence
730 rpm
Vitesse limite
990 rpm
Nombre de séries
Une rangée