1 162,52 €/ Unitéhors TVA
1 406,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1818 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Largeur | 28 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 265 kN |
Charge statique | 490 kN |
Vitesse de référence | 870 rpm |
Vitesse limite | 1160 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |