Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL181840-A

  • ERIKS:23525166
  • Fabricant:4012802417265
Image 1
Ajouter à la liste

801,96 €/ Unitéhors TVA

970,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1818
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Largeur
24 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
178 kN
Charge statique
320 kN
Vitesse de référence
1.04 rpm
Vitesse limite
1420 rpm
Nombre de séries
Une rangée