36 393,11 €/ Unitéhors TVA
44 035,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1818 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 950 mm |
Diamètre extérieur | 1150 mm |
Largeur | 90 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 2.55 kN |
Charge statique | 6.3 kN |
Vitesse de référence | 146 rpm |
Vitesse limite | 280 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |