32 199,73 €/ Unitéhors TVA
38 961,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1818 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 900 mm |
Diamètre extérieur | 1090 mm |
Largeur | 85 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 2.32 kN |
Charge statique | 5.7 kN |
Vitesse de référence | 157 rpm |
Vitesse limite | 295 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |