Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL1818/750-E-TB

  • ERIKS:14181008
Image 1
Ajouter à la liste

20 156,12 €/ Unitéhors TVA

24 388,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1818
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
750 mm
Diamètre extérieur
920 mm
Largeur
78 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
1.81 kN
Charge statique
4.2 kN
Vitesse de référence
204 rpm
Vitesse limite
355 rpm
Nombre de séries
Une rangée