19 380,38 €/ Unitéhors TVA
23 450,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1818 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 710 mm |
Diamètre extérieur | 870 mm |
Largeur | 74 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1.73 kN |
Charge statique | 3.95 kN |
Vitesse de référence | 215 rpm |
Vitesse limite | 375 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |