16 611,74 €/ Unitéhors TVA
20 100,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1818 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 670 mm |
Diamètre extérieur | 820 mm |
Largeur | 69 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1.45 kN |
Charge statique | 3.3 kN |
Vitesse de référence | 242 rpm |
Vitesse limite | 405 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |