Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL1818/560-E-TB

  • ERIKS:14180898
Image 1
Ajouter à la liste

10 411,30 €/ Unitéhors TVA

12 597,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1818
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
560 mm
Diamètre extérieur
680 mm
Largeur
56 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
1.04 kN
Charge statique
2.29 kN
Vitesse de référence
300 rpm
Vitesse limite
485 rpm
Nombre de séries
Une rangée