Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée SL1818/530-E-TB

  • ERIKS:14180895
Image 1
Ajouter à la liste

9 609,35 €/ Unitéhors TVA

11 627,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1818
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
530 mm
Diamètre extérieur
650 mm
Largeur
56 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
1.01 kN
Charge statique
2.17 kN
Vitesse de référence
320 rpm
Vitesse limite
510 rpm
Nombre de séries
Une rangée