8 632,57 €/ Unitéhors TVA
10 445,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1818 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 500 mm |
Diamètre extérieur | 620 mm |
Largeur | 56 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 980 kN |
Charge statique | 2050 kN |
Vitesse de référence | 345 rpm |
Vitesse limite | 540 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |