Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée RSL185024-A

  • ERIKS:24027594
  • Fabricant:4047643187473
Image 1
Ajouter à la liste

767,00 €/ Unitéhors TVA

928,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RSL
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
167.58 mm
Largeur
80 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
510 kN
Charge statique
850 kN
Vitesse de référence
1.53 rpm
Vitesse limite
2160 rpm
Nombre de séries
Deux rangée