Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée RSL185020-A

  • ERIKS:24027593
  • Fabricant:4012802425277
Image 1
Ajouter à la liste

498,22 €/ Unitéhors TVA

602,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RSL
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
139.65 mm
Largeur
67 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
370 kN
Charge statique
600 kN
Vitesse de référence
1.93 rpm
Vitesse limite
2600 rpm
Nombre de séries
Deux rangée