Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée RSL185017-A

  • ERIKS:24027592
  • Fabricant:4054364133269
Image 1
Ajouter à la liste

310,84 €/ Unitéhors TVA

376,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RSL
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
121.44 mm
Largeur
60 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
300 kN
Charge statique
465 kN
Vitesse de référence
2.21 rpm
Vitesse limite
3050 rpm
Nombre de séries
Deux rangée