Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée RSL185015-A

  • ERIKS:23997723
  • Fabricant:4012802693911
Image 1
Ajouter à la liste

226,16 €/ Unitéhors TVA

273,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RSL
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
107.9 mm
Largeur
54 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
245 kN
Charge statique
385 kN
Vitesse de référence
2.4 rpm
Vitesse limite
3450 rpm
Nombre de séries
Deux rangée