153,50 €/ Unitéhors TVA
185,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RSL |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 83.54 mm |
Largeur | 46 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 182 kN |
Charge statique | 275 kN |
Vitesse de référence | 2.95 rpm |
Vitesse limite | 4550 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |